Referințe
Sandvik Coromant:C2I-L2N-0800-0008-TFH13A
Rubix:d664557
Producator:8194390
EAN:7323226542028

Detalii produs : C2I-L2N-0800-0008-TFH13A SANDVIK - C2I-L2N-0800-0008-TFH13A SANDVIK
CoroCut® 2 Turning Insert
Informații tehnice
atribute
| Lungimea canalului | 8 mm |
|---|---|
| Rază | 4 mm |
| Adâncimea de tăiere | 3.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
