Referințe
Sandvik Coromant:C2I-H2N-0400-0004-TF5015
Rubix:d672720
Producator:8194367
EAN:7323226541793

Detalii produs : C2I-H2N-0400-0004-TF5015 SANDVIK - C2I-H2N-0400-0004-TF5015 SANDVIK
CoroCut® 2, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Lungimea canalului | 4 mm |
|---|---|
| Nuanță/nuanță | 5015 |
| Rază | 0.4 mm |
| Adâncimea de tăiere | 23.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
