Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant CCMT 06 02 04-WF 4425
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:CCMT 06 02 04-WF 4425
Rubix:d692148
Producator:7860901
EAN:7323225048699

Detalii produs : CCMT 06 02 04-WF 4425 SANDVIK - CCMT 06 02 04-WF 4425 SANDVIK
CoroTurn® 107, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | wf |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 6 mm |
| Grosime | 2.38 mm |
| Rază | 0.4 mm |
| Dimensiune insert | 6.35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
