Adezivi și lipiciuri nelichide Loctite 424
Instant adhesive
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Loctite:424
Rubix:68466
Producator:1920914
EAN:3255460234688

Documente
Detalii produs : 424X20G - 1920914 LOCTITE 424 BO20G EN/DE
LOCTITE 424 is a transparent, colourless, low-viscosity, ethyl-based instant adhesive. It is suitable for metal, rubber and plastics. Used toogether with the primer LOCTITE SF 770 or LOCTITE SF 7239, it is also suitable for polyolefines. Its fixture time is 2-10 seconds.
Informații tehnice
atribute
| Greutate | 20 g |
|---|---|
| Temperatura minimă | 2 °C |
| Timp de uscare | 0.2 min |
| Culoare | incolor |
| Tip de aplicație | klejenie metali, tworzyw sztucznych i gum |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere