Clește pentru inele de siguranta Roebuck 847033

Internal circlip pliers straight nose

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:4971473
Roebuck:847033
Rubix:160759
EAN:3660338076633
INTERNAL CIRCLIP® PLIER STRAIGHT NOSE Ø min/max mm 12-25
brand logo

rezumat tehnic

Forma nasuluidrept
Diametrul nasului1.4 mm
Lungime140 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 847033 ROEBUCK - 847033 INTERNAL CIRCLIP PLIER STRAIGHT NOSE FI MIN/MAX 12-25MM


Standard: ISO 5256
Fully tempered chromium vanadium steel.
Hardness: 45HRC.
Non slip grip.
To insert and remove Inner Circlips (bore).
brand logo

Informații tehnice


atribute
Forma nasuluidrept
Diametrul nasului1.4 mm
Lungime140 mm
Greutate95 g
Diametru min.12 mm
Diametrul maxim25 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere