Mandrină clește pentru fixare Sandvik Coromant A1B14-40 25 100
ISO 7388-1 to ER collet chuck
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:A1B14-40 25 100
Rubix:d692981
Producator:5721863
EAN:12242856



Detalii produs : A1B14-40 25 100 SANDVIK - A1B14-40 25 100 SANDVIK
ISO 7388-1 to ER collet chuck
Informații tehnice
atribute
| Clești/clești | er25 |
|---|---|
| Diametru | 42 mm |
| Gama de prindere | 26 mm |
| Răcire internă | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
