Jachetă GISS 145700

Jachetă de lucru 100% bumbac

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

GISS:145700
Rubix:d783771
EAN:3660338015953
Work jacket - 100% cotton Size 60

rezumat tehnic

Culoarealbastru
Mărime60
Material de bazăbumbac
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 145700 GISS - 145700 JACHETA DE LUCRU BUGATTI ALBASTRU MARIME 60 GISS


Jacheta de lucru GISS este concepută pentru a răspunde cerințelor profesioniștilor care caută confort, durabilitate și funcționalitate. Confecționată din bumbac gros cu țesătură în sargă, aceasta asigură o rezistență excelentă, garantând în același timp o libertate optimă de mișcare. Culoarea albastru Bugatti îi accentuează identitatea profesională, rămânând în același timp sobru și practic în viața de zi cu zi.

Caracteristici:
Jacheta GISS se distinge prin confecția din bumbac 100% sargă, un material recunoscut pentru robustețe și confort. Greutatea sa de 320 g/m² îi conferă o rezistență sporită la frecare, ceea ce o face o piesă vestimentară ideală pentru lucrări intensive. Închiderea frontală este prevăzută cu nasturi ascunși sub o pată, oferind un finisaj îngrijit și sigur. Aceasta include trei buzunare exterioare aplicate, dintre care unul la piept, precum și un buzunar interior practic. Mânecile drepte și gulerul clasic garantează o ținută ajustată fără a restricționa mișcările. Croiala cu brațe decalată permite o libertate de mișcare sporită în timpul efortului.

Specificații:
• Material principal: 100% bumbac sergé
• Greutate: 320 g/m²
• Închidere: nasturi sub pată
• Buzunare: 3 buzunare aplicate (dintre care 1 la piept), 1 buzunar interior
• Mâneci: drepte
• Guler: clasic
• Croială: mâneci decalat

Informații despre marcă:
GISS este o marcă dezvoltată de Rubix, lider european în distribuția de consumabile industriale. Lansată în Franța acum mai bine de 25 de ani, aceasta răspunde nevoilor profesioniștilor în materie de EIP și accesorii de siguranță, cu o cerință de calitate ireproșabilă și o valoare excelentă. Astăzi, GISS aprovizionează aproape 40.000 de clienți din toată Europa, ajutând companiile să-și protejeze cea mai prețioasă resursă: angajații lor. Toate produsele sunt fabricate din materii prime de înaltă calitate și sunt conforme cu standardele europene în vigoare. Datorită acestei abordări, GISS permite echipelor de lucru să-și desfășoare activitatea în condiții sigure, rentabile și fiabile, zi de zi.

Puncte forte

• Rezistență la uzură datorită țesăturii groase din sargă de 320 g/m²
• Confortul natural al bumbacului pentru o purtare îndelungată
• Tratament anti-contracție SANFOR care asigură stabilitatea dimensională
• Închidere ascunsă protejată împotriva agățării
• Numeroase buzunare funcționale pentru unelte și obiecte personale

Aplicații

Această jachetă de lucru este concepută pentru a răspunde nevoilor profesioniștilor din diverse sectoare: întreținere, logistică, industria prelucrătoare, artizanat sau construcții. Oferă o protecție ușoară în activitatea de zi cu zi, permițând în același timp o mare libertate de mișcare. Rezistența sa la uzură o face o alegere ideală pentru activități repetitive și fizice. Este, de asemenea, potrivită pentru intervenții de scurtă și medie durată, în atelier sau pe șantier, unde funcționalitatea și durabilitatea sunt esențiale.

Informații tehnice


atribute
Culoarealbastru
Mărime60
Material de bazăbumbac
Culoare secundarăfără culoare secundară
Gramaj320 g/m²
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime

60