Jachetă GISS 854946

Jachetă de lucru din bumbac/poliester

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

GISS:854946
Rubix:d784877
Producator:854946
EAN:3660338104664
854940

rezumat tehnic

Culoareverde
Mărime62
Material de bazăbumbac
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 854946 GISS - 854946 GEACA DE LUCRU MARIME 62 US VERDE GISS


Această jachetă de lucru din bumbac și poliester GISS este o piesă de îmbrăcăminte de protecție de înaltă calitate, ideală pentru profesioniștii exigenți. Cu o compoziție de 65% bumbac și 35% poliester, această jachetă oferă atât confort, cât și durabilitate. Dotată cu caracteristici practice, este concepută pentru a răspunde nevoilor lucrătorilor din diverse sectoare industriale.

Caracteristici
Această jachetă GISS este fabricată dintr-un material de 65% bumbac și 35% poliester de 300 g/m², oferind o protecție optimă. Este prevăzută cu 4 nasturi sub pată pentru o închidere sigură, un buzunar aplicat la piept pe partea stângă, un buzunar interior aplicat pe partea dreaptă, 2 buzunare aplicate jos, manșete aplicate închise cu 1 nasture și un guler tip șapcă pentru un aspect profesional.

Specificații
- Mărimi disponibile: 36-62
- Culori disponibile: gri, albastru și verde
- Manșete aplicate: închise cu 1 nasture
- Guler: tip cavaler
- Cusătură decalată la mânecă
- Se poate spăla la 60 °C, fără clor și se poate călca la maximum 150 °C

Informații despre marcă
GISS este o marcă recunoscută pentru calitatea sa și angajamentul față de satisfacția clienților. Cu o istorie bogată și valori fundamentale solide, GISS se străduiește să ofere produse inovatoare și fiabile pentru a răspunde nevoilor profesioniștilor din întreaga lume.

Puncte forte

- Confort optim datorită compoziției din bumbac și poliester
- Durabilitate și rezistență la condiții de lucru dificile
- Practicitate datorită numeroaselor buzunare pentru depozitarea ușoară a uneltelor

Aplicații

Această jachetă de lucru din bumbac și poliester GISS este ideală pentru profesioniștii din domeniul întreținerii, aprovizionării, securității, fabricii, gestionării stocurilor în depozite sau managementului. Este potrivită pentru utilizare în sectoarele auto, agroalimentar, farmaceutic, al energiilor regenerabile, al transporturilor, al apărării, al chimiei, al metalurgiei, al distribuției, al logisticii și al construcțiilor.

Informații tehnice


atribute
Culoareverde
Mărime62
Material de bazăbumbac
Culoare secundarăfără culoare secundară
Gramaj300 g/m²
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Culoare

Mărime

62