Jachetă de înaltă vizibilitate GISS 884405

Jacheta G-Vision 2 2 în 1

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

GISS:884405
Rubix:d786644
EAN:3660338378317
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Culoareportocale
Mărimes
Clasa EN204713
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 884405 GISS - 884405 JACHETA G-VISION 2 HIGH VIZ PORTOCALIU MARIME S GISS


Jacheta de înaltă vizibilitate GISS G-VISION 2 combină protecția și confortul pentru a garanta siguranța profesioniștilor care lucrează în medii cu risc. Concepută pentru a oferi o vizibilitate optimă atât ziua, cât și noaptea, aceasta asigură, de asemenea, o protecție excelentă împotriva frigului datorită căptușelii matlasate. Poate fi purtată ca jachetă sau ca vestă.

Caracteristici:
Această jachetă se distinge prin designul său inovator 2-în-1, care permite detașarea ușoară a mânecilor datorită unui fermoar, transformând astfel jacheta într-un gilet de înaltă vizibilitate. Căptușeala matlasată fixă asigură o izolare termică eficientă, în timp ce țesătura Oxford 300D cu acoperire din poliuretan garantează rezistență la uzură și la intemperii. Benzile retroreflectorizante cu microbile cusute în față, în spate și pe mâneci sporesc vizibilitatea în condiții de lumină slabă. Gulerul tip ofițer, manșetele cu bordură elastică și spatele cu protecție pentru rinichi îmbunătățesc confortul în viața de zi cu zi. Practică, jacheta dispune de mai multe buzunare funcționale și de un sistem de fixare compatibil cu parka/jacheta de ploaie G-VISION 2.

Specificații:
- Tip: jachetă de înaltă vizibilitate 2-în-1 (jachetă sau vestă)
- Culori disponibile: galben sau portocaliu.
- Mâneci detașabile cu fermoar.
- Căptușeală fixă matlasată neagră 100% poliester, greutate: 150 g/m².
- Țesătură Oxford 300D 100% poliester cu acoperire din poliuretan (PU), greutate: 185 g/m².
- Fermoar central cu un singur cursor reversibil sub dublu paspoil.
- Spate cu protecție pentru rinichi.
- Guler tip ofițer și manșete cu bordură elastică.
- Benzi retroreflectorizante cu microbile.
- Două buzunare joase cu fermoar și clapă oblică.
- Un buzunar interior cu închidere cu velcro.
- Mai multe mărimi disponibile.

B Standarde:B - Conformitate CE cu Regulamentul (UE) 2016/425 privind EIP. - EN ISO 20471: vizibilitate ridicată (categoria 3 cu mâneci, 2 fără mâneci).
- EN 14058: 33XX (protecție împotriva mediilor reci).

Informații despre marcă:
GISS este o marcă europeană recunoscută pentru calitatea și fiabilitatea echipamentelor sale de protecție individuală. Lansată în Franța acum mai bine de 25 de ani, aceasta răspunde astăzi nevoilor a aproape 40.000 de clienți din Europa. Distribuită exclusiv de Rubix, GISS oferă o gamă completă de soluții de siguranță care acoperă toate categoriile de EPI, respectând în același timp cele mai stricte standarde europene. Misiunea sa: protejarea lucrătorilor, asigurând în același timp rentabilitatea și fiabilitatea operațiunilor industriale. 

Puncte forte

- Protecție optimă împotriva frigului datorită căptușelii fixe matlasate.
- Vizibilitate ridicată zi și noapte cu benzi retroreflectorizante certificate.
- Versatilitate de utilizare: jachetă sau vestă, în funcție de necesități.

Aplicații

Ideală pentru profesioniștii expuși la medii cu lumină slabă sau la condiții climatice reci, această jachetă este potrivită pentru sectoare precum construcții, logistică, transport rutier, întreținere în exterior sau servicii municipale. Este recomandată pentru orice activitate care necesită vizibilitate sporită și protecție termică, fie pe șantier, în depozit sau în timpul intervențiilor în exterior.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informații tehnice


atribute
Culoareportocale
Mărimes
Clasa EN204713
Material de bazăpoliester
Culoare secundarăfără culoare secundară
Gramaj185 g/m²
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Culoare

Mărime