Jachetă de înaltă vizibilitate GISS 867638

Jachetă HV G-VISION 3 Softshell 2 în 1

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

GISS:867638
Rubix:d787330
EAN:3660338215933
867631
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Culoareportocale
Mărimexl
Clasa EN204713
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 867638 GISS - 867638 JACHETA G-VISION 2 IN 1 HI-VIZ SOFTSHELL PORTOCALIU MARIME ZXL GISS


G-VISION 3 este o jachetă Softshell 2 în 1 care asigură o vizibilitate excelentă în toate condițiile. Ideale pentru perioada de tranziție între sezoane, mânecile sunt detașabile pentru o adaptare rapidă la condițiile meteorologice.

Caracteristici:
Această jachetă de înaltă vizibilitate combină un material softshell elastic cu un interior din fleece pentru a vă menține cald fără a vă împiedica mișcările. Mânecile cusute și detașabile permit adaptarea ușoară la variațiile de temperatură, în timp ce benzile retroreflectorizante cu microbile asigură o vizibilitate optimă, chiar și în condiții de lumină slabă. Este prevăzută cu un guler tip ofițer cu bordură și manșete reglabile cu benzi autoadezive. Jacheta include, de asemenea, un sistem de prindere la guler și la manșete pentru fixarea la parka G-VISION 2, oferind o soluție modulară și completă împotriva intemperiilor.

Specificații:
- Material: țesătură softshell elastică, interior din fleece.
- Greutatea țesăturii: aproximativ 310 g/m².
- Culori: galben sau portocaliu.
- Numeroase mărimi disponibile.
- Mâneci detașabile (cu fermoar).
- Închidere centrală cu fermoar cu un singur cursor reversibil sub clapă.
- Guler tip ofițer cu bordură din bies negru.
- Partea de jos a mânecilor cu bordură din bies negru și bandă de strângere cu velcro.
- Două buzunare cu bordură și fermoar.
- Benzi reflectorizante cu microperle de 5 cm (bretele, centură și manșete).
- Rezistă la 25 de cicluri de spălare la 40 °C fără a-și pierde performanțele.
- Compatibilă cu parka/jacheta de ploaie G-VISION 2.

Standardele:
Conformă cu Regulamentul (UE) 2016/425 privind EIP, această jachetă îndeplinește cerințele standardului EN ISO 13688 referitor la îmbrăcămintea de protecție (cerințe generale), precum și ale standardului EN ISO 20471 (categoria 3) privind îmbrăcămintea de semnalizare cu vizibilitate ridicată.

Informații despre marcă:
De peste 25 de ani, GISS proiectează și distribuie echipamente individuale de protecție (EIP) și accesorii de siguranță de calitate. Marcă exclusivă a Rubix, aceasta însoțește aproape 40.000 de clienți din întreaga Europă. GISS se angajează să furnizeze produse certificate conforme cu reglementările europene, bazându-se pe materii prime de înaltă calitate și pe o expertiză recunoscută. Acoperă toate categoriile de protecție: cap, ochi, căi respiratorii, auz, mâini, corp, căderi și picioare.

Puncte forte

- Vizibilitate ridicată garantată datorită benzilor retroreflectorizante cu microbile, oferind o localizare optimă chiar și în condiții de lumină slabă.
- Confort termic și libertate de mișcare asigurate de un material softshell elastic combinat cu un interior din fleece, ideal pentru a lucra mult timp fără disconfort.
- Versatilitate de utilizare datorită mânecilor detașabile care permit adaptarea jachetei la condițiile meteorologice sau la nivelul de activitate.
- Se poate atașa la parka G-VISION 2 pentru o protecție sporită împotriva vântului, ploii și frigului.

Aplicații

- Construcții
- Intervenții de întreținere
- Logistică
- Servicii municipale
- Lucrări publice
- Transport și livrare
- Industrie manufacturieră
- Gestionarea traficului
- Exploatare feroviară
- Porturi și aeroporturi
- Operațiuni de curățenie urbană
brand logo
brand logo

Informații tehnice


atribute
Culoareportocale
Mărimexl
Clasa EN204713
Material de bazăpoliester
Culoare secundarămarinei
Gramaj310 g/m²
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Culoare

Mărime