Jachetă de înaltă vizibilitate Portwest S428ORR4XL

Jacket

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Portwest:S428ORR4XL
Rubix:d1205285
Producator:S428ORR4XL
EAN:5036108202485
brand logo

rezumat tehnic

Culoareportocale
Mărime4xl
Clasa EN204713
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : S428ORR4XL PORTWEST - HIGH VISIBILITY JACKET PORTWEST S428ORR4XL


Hi-Vis 2-in-1 Softshell (3L), S428, Orange, Size 4XL

Puncte forte

Offering versatility and great functionality, this garment has you covered. It provides full coverage as a complete jacket in wet conditions. Or when worn with sleeves detached the bodywarmer is the layer of defence that works.

Durable, breathable, windproof and water resistant fabric

Informații tehnice


atribute
Culoareportocale
Mărime4xl
Clasa EN204713
Material de bazăpoliester
Culoare secundarăfără culoare secundară
Respirabilda
Vizibilitate ridicatăda
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Culoare

Mărime

Clasa EN20471

Material de bază