Pantofi de protecție unisex Jalas 1615-47

JALAS® 1615 E-Sport S3 SRC CI

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Jalas:1615-47
Rubix:136582
EAN:6408487438509
brand logo

rezumat tehnic

EU Mărime47
Înălțimea guleruluiscăzut
Culoarenegru
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 1615 47 JALAS - 1615 JALAS PANTOFI DE PROTECTIE E-SPORT MARIMEA 47 EJENDALS


Încălțămintea de protecție JALAS® E-SPORT 1615 combină ușurința, confortul și performanțele excepționale pentru a răspunde nevoilor profesioniștilor. Concepute cu un nivel ridicat de protecție conform standardelor S3, aceste încălțăminte impermeabile oferă o aderență excepțională, protecție împotriva perforării și un vârf de protecție din aluminiu JALAS

Caracteristici:
Încălțămintea JALAS® E-SPORT 1615 asigură atât siguranță, cât și confort. Gama lor din piele acoperită cu PU și talpa anti-perforare din material compozit tratat cu plasmă oferă o protecție excelentă. Aceste încălțăminte de protecție sunt concepute pentru a vă menține picioarele răcoroase, chiar și în medii de lucru calde, datorită unei plase respirabile pe părțile laterale și elementelor din piele perforată pe vârf. Talpa interioară ventilată permite, de asemenea, o respirabilitate optimă. Totuși, acestea garantează și o bună izolare împotriva frigului. În ceea ce privește tălpile exterioare din PU, acestea sunt rezistente la uleiuri și garantează o aderență fiabilă pe suprafețe din oțel sau ceramică. Foarte ușoare și bine echilibrate, aceste încălțăminte integrează, de asemenea, un sistem de amortizare a șocurilor Ergothan pentru reducerea oboselii.

Specificații:
- Material parte superioară: Piele acoperită cu PU, Piele de crustă
- Material vârf de protecție: Aluminiu
- Material căptușeală: Poliester, poliamidă
- Material protecție împotriva cuielor: Textil compozit tratat cu plasmă (PTC)
- Material talpă interioară: Textil, E.V.A. flexibil, fibră electroconductivă pe bază de poliester, zonă de absorbție a șocurilor din Ergothan
- Material talpă exterioară: Talpă exterioară din PU
- Talpă interioară: FX2 Classic
- Antistatic: da
- Fixare: șireturi
- Lungimea șireturilor: 100 cm
- Culori: negru, gri, roșu
- Greutate netă: aproximativ 1,11 kg (variază în funcție de mărime)

B Standarde:
Acest model JALAS® E-SPORT 1615 este conform cu standardele EN ISO 20345 (S3, SRC, CI), garantând o protecție optimă împotriva șocurilor și strivirii datorită vârfului de protecție de 200 J, precum și o rezistență la perforare de până la 1100 N. Standardul garantează, de asemenea, proprietăți antistatice, absorbția energiei la nivelul călcâiului și o rezistență sporită la alunecare pe suprafețe din oțel sau ceramică (SRC). De asemenea, acestea izolează de frig (CI). Standardul DGUV 112-191 asigură faptul că aceste încălțăminte pot fi adaptate cu ortoze sau tălpi personalizate, oferind astfel o soluție practică pentru utilizatorii cu nevoi specifice. În cele din urmă, respectarea certificării Leather Working Group subliniază angajamentul față de o producție ecologică.

Informații despre marcă:
Jalas® produce încălțăminte și cizme de lucru și de protecție din 1916 și a fost achiziționată de Ejendals în 2008. Ejendals este o companie suedeză specializată în fabricarea echipamentelor de protecție individuală (EPI) de înaltă calitate, în special mănuși și încălțăminte de protecție. Fondată în 1949, marca pune accentul pe siguranță, durabilitate și ergonomie, contribuind la reducerea accidentelor de muncă. Ejendals este recunoscută pentru produsele sale inovatoare, utilizate în diverse sectoare industriale din întreaga lume.

Puncte forte

- Protecție superioară împotriva rănilor datorită vârfului din aluminiu JALAS® și tălpii antiperforare din material textil compozit tratat cu plasmă;
- Confort sporit datorită greutății reduse și designului foarte respirabil;
- Reducerea oboselii datorită sistemului de absorbție a șocurilor Ergothan;
- Aderență excepțională datorită tălpii exterioare din PU rezistentă la uleiuri;
- Impermeabilitate pentru utilizare în medii umede;
- Proprietăți antistatice.

Aplicații

Încălțămintea JALAS® E-SPORT 1615 este ideală pentru utilizarea în diverse medii profesionale, inclusiv în spații interioare și exterioare. Este deosebit de potrivită pentru mediile în care există riscul de perforare a tălpilor și de alunecare, garantând astfel o protecție optimă a picioarelor. Designul ergonomic și conformitatea cu standarde înalte o fac o alegere preferată pentru lucrătorii din sectoarele industriale și logistice.

Informații tehnice


atribute
EU Mărime47
Înălțimea guleruluiscăzut
Culoarenegru
Material de bazăpiele
ESDda
Categorie de securitates3
Rezistență la alunecareda
Tipul de închiderea lega
  • Disponibil

EU Mărime

47