Pantofi de protecție unisex Jalas 1625-38

JALAS® 1625 E-Sport

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Jalas:1625-38
Rubix:164081
EAN:6408487438653
brand logo

rezumat tehnic

EU Mărime38
Înălțimea guleruluiînalt
Culoarenegru
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 1625-38 - 1625-38 JALAS BOCANCI DE PROTECTIE E-SPORT S3 ESD SRC MARIMEA 38


Încălțămintea de protecție JALAS® E-SPORT 1625 oferă cel mai înalt nivel de protecție și un confort excelent. Aceasta încorporează materiale inovatoare, precum un vârf din aluminiu ușor și o talpă antiperforare din material textil compozit tratat cu plasmă (PTC), garantând o protecție optimă. Designul ergonomic și potrivirea perfectă asigură un confort maxim pe tot parcursul zilei, făcând din acest model o alegere indispensabilă pentru profesioniștii care caută fiabilitate și performanță.

Caracteristici:
Aceste încălțăminte de protecție înalte JALAS® E-SPORT 1625 se disting prin designul lor atent, care îmbină confortul și siguranța. Sunt echipate cu un sistem de amortizare a șocurilor Ergothan, reducând eficient oboseala în timpul perioadelor lungi de utilizare. Talpa exterioară din PU nu este doar rezistentă la uleiuri, ci are și proprietăți antistatice. Aceste încălțăminte dispun, de asemenea, de un stabilizator, precum și de o aderență excelentă pentru o siguranță sporită pe diverse suprafețe. Sunt echipate cu o talpă antiperforare din material textil compozit tratat cu plasmă (PTC) și cu un vârf din aluminiu, oferind o protecție avansată împotriva riscurilor de accidentare. Aceste încălțăminte hidrofuge prezintă o limbă cu pliu și o parte superioară căptușită pentru o potrivire optimă și o protecție suplimentară împotriva factorilor externi. Pielea acoperită cu PU și pielea de suprafață conferă atât durabilitate, cât și aspect estetic.

Specificații:
- Material de protecție împotriva cuielor: material textil compozit tratat cu plasmă (PTC)
- Materialul vârfului de protecție: aluminiu
- Materialul feței: piele acoperită cu PU, piele de suprafață
- Talpă interioară: FX2 Classic
- Material talpă interioară: Textil, EVA flexibil, Fibră electroconductoare pe bază de poliester
- Talpă exterioară: PU
- Fixare: Șireturi
- Lungime șireturi: 120 cm
- Greutate netă: aproximativ 1,21 kg (variază în funcție de mărime)
- Culori: Negru, Gri, Roșu
- Mărimi: 36-47

B Standarde:B
Aceste încălțăminte JALAS® E-SPORT 1625 sunt conforme cu următoarele standarde:
- EN ISO 20345: Această normă internațională specifică cerințele pentru încălțămintea de protecție, inclusiv rezistența la impact de până la 200 de jouli, rezistența la compresiune, proprietățile antiderapante (SRC), izolația împotriva frigului (CI), izolația termică (HI) și rezistența la perforare (S3). De asemenea, aceasta acoperă criteriile de confort și durabilitate în medii industriale solicitante.
- DGUV 112-191: Asigură faptul că încălțămintea este adaptată pentru ortoze și tălpi ortopedice.
- CEI 61340-5-1: Garantează protecția împotriva descărcărilor electrostatice (ESD).

Informații despre marcă:
Jalas® produce încălțăminte și cizme de lucru și de protecție din 1916, beneficiind de o expertiză de un secol în inovare și protecția lucrătorilor. Din 2008, face parte din grupul suedez Ejendals, o companie specializată în proiectarea și fabricarea echipamentelor de protecție individuală (EPI) de înaltă calitate, în special mănuși și încălțăminte de protecție. Fondată în 1949, Ejendals se angajează să reducă riscurile de accidente la locul de muncă prin produse care combină siguranța, durabilitatea și ergonomia. Produsele sale, renumite pentru calitate și performanță, sunt utilizate pe scară largă în diverse sectoare industriale din întreaga lume, făcând din această marcă un punct de referință în materie de protecție profesională.

Puncte forte

- Protecție avansată datorită vârfului din aluminiu și tălpii antiperforare din material textil compozit tratat cu plasmă (PTC);
- Confort excepțional cu talpa interioară FX2 Classic și sistemul de amortizare a șocurilor Ergothan;
- Rezistență la condiții dificile cu o talpă exterioară din PU hidrofugă și rezistentă la uleiuri;
- Aderență optimă, reducând riscul de alunecare în medii alunecoase (SRC);
- Izolare împotriva frigului (CI) și a căldurii (HI);
- Proprietăți antistatice și conformitate ESD;
- Construcție robustă și durabilă cu materiale de înaltă calitate, precum pielea acoperită cu PU și pielea de suprafață.

Aplicații

Încălțămintea JALAS® E-SPORT 1625 este ideală atât pentru spațiile în aer liber, cât și pentru cele interioare. Este deosebit de potrivită pentru mediile cu risc de perforare a tălpilor, datorită designului robust care oferă o protecție optimă. Este potrivită pentru profesioniștii care lucrează în diverse sectoare industriale, precum construcțiile, logistica și atelierele de producție. Designul durabil și conformitatea cu standardele de siguranță le fac o opțiune fiabilă pentru utilizarea în condiții exigente, unde protecția picioarelor este esențială.

Informații tehnice


atribute
EU Mărime38
Înălțimea guleruluiînalt
Culoarenegru
Material de bazăpiele
ESDda
Categorie de securitates3
Rezistență la alunecareda
Tipul de închiderea lega
  • Disponibil

EU Mărime

38