Referințe
Gates:12G10FJX
Rubix:d494139
Producator:7103-0931-5
EAN:5414465954702

Detalii produs : 12G10FJX GATES - GATES MEGACRIMP COUPLING 12G10FJX
Puncte forte
Threaded adapter with JIC inner thread. 37° inner cone.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 244 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 5/8 '' |
| Execuție | fjx |
| Diametrul tubului exterior | 20 mm |
| Diametrul filetării | 26.99 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
