Fitinguri sub presiune Gates 6GS6FJX

JIC 37° FJX

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gates:6GS6FJX
Rubix:d492574
Producator:7347-02414-5
EAN:5412571550757
brand logo

rezumat tehnic

Conexiunea 1barbed ''
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6GS6FJX GATES - GATES MEGACRIMP COUPLING 6GS6FJX


Puncte forte

Threaded adapter with JIC inner thread. 37° inner cone.

Aplicații

Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate60 g
Conexiunea 1barbed ''
Temperatura minimă-40 °C
Temperatura maximă121 °C
Execuțiefjx
Diametrul tubului exterior10 mm
Diametrul filetării14.2875 mm
Presiune413.7 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere