Referințe
Gates:16GS12FJX
Rubix:d495559
Producator:7347-02453-5
EAN:5412571956467

Detalii produs : 16GS12FJX GATES - 16GS12FJX GATES
Puncte forte
Threaded adapter with JIC inner thread. 37° inner cone.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 570 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 1 '' |
| Temperatura maximă | 121 °C |
| Execuție | fjx |
| Diametrul tubului exterior | 25 mm |
| Diametrul filetării | 33.34 mm |
| Presiune | 413.7 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
