Referințe
Gates:8GS8FJX90M
Rubix:d491726
Producator:7347-02824-5
EAN:5412571551075

Detalii produs : 8GS8FJX90M GATES - GATES MEGACRIMP COUPLING 8GS8FJX90M
Puncte forte
Threaded adapter with JIC inner thread. 37° inner cone. 90° bow.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 120 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 1/2 '' |
| Temperatura maximă | 121.1 °C |
| Execuție | fjx90m |
| Diametrul tubului exterior | 12 mm |
| Diametrul filetării | 19.05 mm |
| Presiune | 413.7 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere