Referințe
Gates:10GS10FJX90-036
Rubix:d495683
Producator:7347-8427-5
EAN:5414465810886

Detalii produs : 10GS10FJX90-036 GATES - 10GS10FJX90-036 GATES
Puncte forte
Threaded adapter with JIC inner thread. 37° inner cone. 90° bow.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 195 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 7/8' - 14 unf '' |
| Execuție | fjx90s |
| Diametrul tubului exterior | 16 mm |
| Diametrul filetării | 22.225 mm |
| Presiune | 420 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
