Referințe
Dormer:A73014.0
Rubix:d813047
Producator:5971276
EAN:7320760045336




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 14 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 189 mm |
| Lungimea tăieturii | 108 mm |
Detalii produs : A73014.0 DORMER - A73014.0 DORMER
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 14 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 189 mm |
| Lungimea tăieturii | 108 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 345 |
| Material de tăiere | hss |
| Unghiul vârfului | 118 ° |
| Diametrul cozii | 14 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere