Referințe
Dormer:A73016.5
Rubix:d812917
Producator:5971335
EAN:7320760045435




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 16.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 223 mm |
| Lungimea tăieturii | 125 mm |
Detalii produs : A73016.5 DORMER - DORMER HSCO DRILL 16.5
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 16.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 223 mm |
| Lungimea tăieturii | 125 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 345 |
| Material de tăiere | hss |
| Unghiul vârfului | 118 ° |
| Diametrul cozii | 16.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere