Referințe
Dormer:A10015.5
Rubix:d813856
EAN:7320760001158




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 15.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 178 mm |
| Lungimea tăieturii | 120 mm |
Detalii produs : A10015.5 DORMER - DORMER A10015.5 JOBBER DRILL 15.50 MM 5967383
Aplicații
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 15.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 178 mm |
| Lungimea tăieturii | 120 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 338 |
| Material de tăiere | hss |
| Unghiul vârfului | 118 ° |
| Diametrul cozii | 15.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere