Burghiu spiral Dormer A10019.0

Jobber Drill

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dormer:A10019.0
Rubix:d813858
EAN:7320760001295
Jobber Drill 19.00 mm DIN 338

rezumat tehnic

Diametrul forajului19 mm
Lungime totală198 mm
Lungimea tăieturii135 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : A10019.0 DORMER - DORMER A10019.0 JOBBER DRILL 19.00 MM 5967417


Aplicații

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului19 mm
Lungime totală198 mm
Lungimea tăieturii135 mm
Tipul tijeicilindric
Din standarddin 338
Material de tăierehss
Unghiul vârfului118 °
Diametrul cozii19 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere