Burghiu spiral Dormer A1003.3

Jobber Drill

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dormer:A1003.3
Rubix:d813864
Producator:5967018
EAN:7320760001653
Jobber Drill 3.30 mm DIN 338

rezumat tehnic

Diametrul forajului3.3 mm
Lungime totală65 mm
Lungimea tăieturii36 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : A1003.3 DORMER - DORMER A1003.3 JOBBER DRILL 3.30 MM 5967018


FORET 3.30 COURT QC A100 HSS waist UE = 10

Aplicații

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului3.3 mm
Lungime totală65 mm
Lungimea tăieturii36 mm
Tipul tijeicilindric
Din standarddin 338
Material de tăierehss
Unghiul vârfului118 °
Diametrul cozii3.3 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere