Referințe
Dormer:A1006.3
Rubix:d813820
EAN:7320760002162




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 6.3 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 101 mm |
| Lungimea tăieturii | 63 mm |
Detalii produs : A1006.3 DORMER - DORMER A1006.3 JOBBER DRILL 6.30 MM 5966780
Aplicații
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 6.3 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 101 mm |
| Lungimea tăieturii | 63 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 338 |
| Material de tăiere | hss |
| Unghiul vârfului | 118 ° |
| Diametrul cozii | 6.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere