Burghiu spiral Dormer A1008.5

Jobber Drill

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dormer:A1008.5
Rubix:d813934
Producator:5967950
EAN:7320760002452
Jobber Drill 8.50 mm DIN 338

rezumat tehnic

Diametrul forajului8.5 mm
Lungime totală117 mm
Lungimea tăieturii75 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : A1008.5 DORMER - DORMER A100 HSS JOBBER DRILL 8.5MM


Aplicații

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului8.5 mm
Lungime totală117 mm
Lungimea tăieturii75 mm
Tipul tijeicilindric
Din standarddin 338
Material de tăierehss
Unghiul vârfului118 °
Diametrul cozii8.5 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere