Referințe
INA:BU1319-A
Rubix:d1233767
Producator:0001525870000
EAN:4054364836009
Detalii produs : BU1319-A INA - DRAWN CUP NEEDLE ROLLER BEARING INA BU1319-A
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 12,5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 13 mm |
| Diametrul exterior | 19 mm |
| Lățime | 11.85 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
