Referințe
Elesa+Ganter:GN 752-16-M16
Rubix:d579418
Producator:GN 752-16-M16
EAN:4045525372894




Detalii produs : 752-16-M16 ELESA+GANTER - 752-16-M16 ELESA+GANTER
Joints pieces GN 752 are designed to be used in combination with fork heads DIN 71752 respectively fork joints GN 751.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 197 g |
|---|---|
| Diametrul filetării | 16 mm |
| Diametru | 16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
