Ochelari de protecție JSP ASD020-121-300

JSP Martcare Visispec Ochelari cu lentile transparente

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

JSP:ASD020-121-300
Rubix:d819633
EAN:5038428027441
brand logo

rezumat tehnic

Acoperirea ochelarilorfără
Umbra ocularuluiincolor
Material ocularpolicarbonat
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : ASD020-121-300 JSP - JSP ASD020-121-300 M9200 VISISPEC OVERSPEC CLR


Ochelarii de protecție Martcare® M9200 Visispec, incolori, sunt concepuți pentru a oferi o protecție eficientă. Extrem de ușori, acești ochelari sunt ideali și ca ochelari pentru vizitatori, combinând confortul, vizibilitatea și siguranța.

Caracteristici:
Ochelarii Martcare® M9200 Visispec sunt prevăzuți cu lentile și brațe din policarbonat incolor, oferind o rezistență excelentă la impact și o vizibilitate clară, fără distorsiuni. Structura lor ușoară asigură un confort sporit pe tot parcursul zilei, fără puncte de presiune. Concepute pentru a fi purtate cu ușurință, se adaptează la majoritatea tipurilor de față și pot fi puse rapid de către vizitatori sau operatori obișnuiți. Curbura lentilei permite o acoperire vizuală eficientă împotriva particulelor proiectate cu viteză mare.

Specificații:
• Greutate aproximativă: 628 g
• Materiale: lentile, brațe și ramă din policarbonat
• Culoare: incolor (transparent)
• Design: învelitor și discret
• Tip: ochelari pentru vizitatori / ochelari de protecție pentru uz general
• Protecție: împotriva particulelor cu energie redusă (45 m/s)
• Curățare: apă călduță, săpun delicat și cârpă neabrazivă

Standarde:
Aceste ochelari sunt conformi cu standardul EN 166 1.F. Această certificare garantează protecție împotriva impacturilor cu energie redusă (F) la o viteză de 45 m/s și o calitate optică excelentă (clasa 1), asigurând un confort sporit la purtare pe termen lung.

Informații despre marcă:
JSP Safety, fondată în 1964, este un lider mondial în producția de echipamente de protecție individuală (EPI) „deasupra gâtului”. Cu sediul în Regatul Unit, compania este specializată în dezvoltarea de produse inovatoare, inclusiv căști de protecție, protecție auditivă, aparate de respirat și ochelari de protecție. Datorită facilităților sale de cercetare și dezvoltare, JSP pune accentul pe fabricarea de produse care depășesc standardele internaționale. Compania se angajează, de asemenea, în favoarea durabilității, producând echipamente 100% reciclabile și îmbunătățind continuu procesele sale de fabricație.

Puncte forte

• Greutate optimă pentru o purtare fără disconfort
• Transparență totală pentru o vizibilitate excelentă
• Rezistență la impact conform standardului EN 166 1.F
• Design discret, ideal pentru vizitatori
• Material durabil din policarbonat

Aplicații

Aceste ochelari de protecție sunt perfect potriviți pentru utilizarea în fabrici, depozite, laboratoare, șantiere și zone de întreținere unde este necesară o protecție oculară temporară sau suplimentară. Formatul lor practic îi face un echipament ideal pentru vizitatori, tehnicieni itineranți sau operatori care intervin ocazional la fața locului. Aceștia asigură o barieră fiabilă împotriva proiecțiilor de particule, oferind în același timp un confort imediat.

Informații tehnice


atribute
Acoperirea ochelarilorfără
Umbra ocularuluiincolor
Material ocularpolicarbonat
Culoareincolor
Material de bazăpolicarbonat
  • Disponibil – Data livrării la cerere