Curea de putere cu curele trapezoidale cu pană Optibelt 2-SPA 2240
KB 2-SPA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:2-SPA 2240
Rubix:d441889
Producator:1944061
EAN:4014486192650





Detalii produs : 2-SPA 2240 OPTIBELT - 2-SPA 2240 OPTIBELT
OPTIBELT KB SK kraftbands consist of high-quality individual V-belts which are connected with one another by a joining band. According to the application, up to 5 wedge V-belts may be used per kraftband. In special cases, kraftbands with more than 5 belts are available. When using several kraftbands per drive, combination of sets must be specified.
Kraftbands with Wedge Belts
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 744 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Lungime orientativă | 2240 mm |
| Numărul de coaste | 2 |
| Înălțime | 12.5 mm |
| Lățimea superioară | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
