Curea de putere cu curele trapezoidale cu pană Optibelt 2-SPZ 2500
KB 2-SPZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:2-SPZ 2500
Rubix:d439310
Producator:1688717
EAN:4014486193862





Detalii produs : 2-SPZ 2500 OPTIBELT - 2-SPZ 2500 OPTIBELT
OPTIBELT KB SK kraftbands consist of high-quality individual V-belts which are connected with one another by a joining band. According to the application, up to 5 wedge V-belts may be used per kraftband. In special cases, kraftbands with more than 5 belts are available. When using several kraftbands per drive, combination of sets must be specified.
Kraftbands with Wedge Belts
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 600 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Lungime orientativă | 2500 mm |
| Numărul de coaste | 2 |
| Înălțime | 10.5 mm |
| Lățimea superioară | 24 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
