Curea de putere cu curele trapezoidale cu pană Optibelt 3-SPB 2360
KB 3-SPB
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:3-SPB 2360
Rubix:d431152
Producator:1929877
EAN:4014486195309





Detalii produs : 3-SPB 2360 OPTIBELT - 3-SPB 2360 OPTIBELT
OPTIBELT KB SK kraftbands consist of high-quality individual V-belts which are connected with one another by a joining band. According to the application, up to 5 wedge V-belts may be used per kraftband. In special cases, kraftbands with more than 5 belts are available. When using several kraftbands per drive, combination of sets must be specified.
Kraftbands with Wedge Belts
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 42x219x219 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1848 g |
| Profil | spb |
| Lungime orientativă | 2360 mm |
| Numărul de coaste | 3 |
| Înălțime | 15.6 mm |
| Lățimea superioară | 57 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
