Curea de putere cu curele trapezoidale cu pană Optibelt 4-SPB 6000
KB 4-SPB
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:4-SPB 6000
Rubix:d432999
Producator:1994098
EAN:4014486198560





Detalii produs : 4-SPB 6000 OPTIBELT - 4-SPB 6000 OPTIBELT
OPTIBELT KB SK kraftbands consist of high-quality individual V-belts which are connected with one another by a joining band. According to the application, up to 5 wedge V-belts may be used per kraftband. In special cases, kraftbands with more than 5 belts are available. When using several kraftbands per drive, combination of sets must be specified.
Kraftbands with Wedge Belts
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6264 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Lungime orientativă | 6000 mm |
| Numărul de coaste | 4 |
| Înălțime | 15.6 mm |
| Lățimea superioară | 76 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
