Curea de putere cu curele trapezoidale cu pană Optibelt 5-SPB 6300
KB 5-SPB
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:5-SPB 6300
Rubix:d437136
Producator:1991022
EAN:4014486200867





Detalii produs : 5-SPB 6300 OPTIBELT - 5-SPB 6300 OPTIBELT
OPTIBELT KB SK kraftbands consist of high-quality individual V-belts which are connected with one another by a joining band. According to the application, up to 5 wedge V-belts may be used per kraftband. In special cases, kraftbands with more than 5 belts are available. When using several kraftbands per drive, combination of sets must be specified.
Kraftbands with Wedge Belts
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 8222 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Lungime orientativă | 6300 mm |
| Numărul de coaste | 5 |
| Înălțime | 15.6 mm |
| Lățimea superioară | 95 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
