Tăietor monobloc Dormer C1108.5

Key-way cutter C110

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dormer:C1108.5
Rubix:d813526
EAN:7320760353530
Slot Drill 8.50 mm DIN327D

rezumat tehnic

Diametru8.5 mm
Tipul coziiweldon
Diametrul cozii10 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : C1108.5 DORMER - DORMER C1108.5 DRILL 8.50 MM 5984007


HSS-E-PM Extra short key-way cutter with weld-on shaft DIN 327D N 30° uncoated 2-cutter for non-alloyed steel <700 N/mm². Titanium. Nickel and copper alloys.

Aplicații

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)

Informații tehnice


atribute
Diametru8.5 mm
Tipul coziiweldon
Diametrul cozii10 mm
Numărul de dinți2
Lungimea tăieturii11 mm
Lungime totală61 mm
Material de tăierehss-e / pm
Lungimea capacității11 mm
Unghiul de tăiere30 °
  • Disponibil – Data livrării la cerere