Kit pentru utilizare cu ventilație asistată 3M TR-819E
Kit de pornire pentru unitatea de filtrare cu siguranță intrinsecă 3M™ Versaflo™ TR-800
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
3M:TR-819E
Rubix:d785989
Producator:7100169180
EAN:00051131277533
Documente
Detalii produs : TR-819E 3M - 3M TR-819E VERSAFLOINTRINSICALLY SAFE POWERED AIR TURBO STARTER KIT
Kitul de pornire pentru unitatea de filtrare cu siguranță intrinsecă 3M™ Versaflo™ TR-819E este special conceput pentru profesioniștii care lucrează în medii în care sunt prezente în mod continuu atmosfere potențial explozive. Dotat cu un motor cu siguranță intrinsecă, acest kit oferă o protecție fiabilă, conformă cu B standardeleB de tip „Zona 0” și „Zona 20”. Gata de utilizare, acesta garantează confort, modularitate și ușurință în utilizare, fiind în același timp certificat ATEX și omologat CE, asigurând astfel conformitatea cu cele mai stricte cerințe de siguranță.
Caracteristici
Kitul TR-819E include toate elementele necesare pentru o utilizare imediată, precum o baterie reîncărcabilă litiu-ion de capacitate standard, un tub respirator reglabil în lungime și un filtru A2P. Compatibil cu o gamă largă de căști Versaflo™ flexibile din seria S și rigide din seria M, acesta oferă o mare flexibilitate pentru a răspunde nevoilor specifice ale utilizatorilor.
Designul acestui kit pune accentul pe ușurința utilizării, cu componente precum o bandă ușor de curățat, un indicator al debitului de aer și prefiltre înlocuibile, garantând o întreținere simplă și eficientă. Deși casca nu este inclusă, acest lucru permite utilizatorului să selecteze modelul cel mai potrivit pentru cerințele sale specifice.
Kitul de pornire 3M™ Versaflo™ TR-819E permite trei debite de aer reglabile de către utilizator. Un indicator de stare a încărcării este afișat pentru utilizator, precum și o alertă sonoră în cazul bateriei descărcate.
B SpecificațiiB
- Tip de baterie: Baterie reîncărcabilă litiu-ion cu capacitate standard
- Tip de montare: Montare pe centură
- Certificare ATEX:
• Atmosfere gazoase neminere (grupa II): EN 60079-11 Ex ia IIB T4 Ga
• Siguranță intrinsecă nivel Ga
• Grupa de gaze IIB
• Temperatură maximă a suprafeței 135 °C (-20 °C ≤ Ta ≤ 55 °C)
• Atmosfere cu praf, non-miniere (grupa III): EN 60079-11 Ex ia IIIC 135 °C Da
• Siguranță intrinsecă nivel Da
• Grupa de praf IIIC
• Temperatură maximă a suprafeței 135 °C (-20 °C ≤ Ta ≤ 55 °C)
- Autonomie baterie (ore):
• Cu căști omologate:
• Debit standard: 5,5 – 7,5
• Debit mediu: 4 – 6,5
• Debit ridicat: 2*** – 5,5
• Cu piese faciale omologate:
• Măști complete 3M™ seria 6000: Debit standard 5,5-8, Mediu-ridicat 5-6, 4-5
• Măști complete 3M™ seria 7907S: Debit standard 5,5-8, Mediu-ridicat 5-6, 4-5
• Semimăști 3M™ seria 7500: Debit standard 5,5-8, Mediu-ridicat 5-6, 4-5
• Masca completă 3M™ FF-300: Debit standard 4-6,5, Mediu-ridicat 3**-5, 3**-4,5
• Masca completă 3M™ FF-600: Debit standard 4-6,5, mediu-ridicat 3**-5, 3**-4,5
- Timp de încărcare a bateriei: Mai puțin de 3,5 ore
- Condiții de depozitare: -30 °C până la +50 °C, < 90 % UR
- Temperatură de funcționare: -5 °C până la +55 °C
- Durată de valabilitate:
• Motor Versaflo™ TR-800 și filtre: 5 ani
• Baterie: 6 luni (după această perioadă, bateria s-ar putea să nu mai asigure 750 de cicluri de încărcare/descărcare în primul an de utilizare, păstrând 80% din capacitatea inițială)
Standarde
Kitul de pornire pentru unitatea de filtrare cu siguranță intrinsecă 3M™ Versaflo™ TR-819E este conform cu mai multe norme europene și internaționale, garantând o protecție optimă în cele mai exigente medii. În ceea ce privește protecția respiratorie, kitul îndeplinește cerințele standardelor EN 12941:1998+A2:2008 și EN 12942:1998+A2:2008, care reglementează, respectiv, aparatele de filtrare cu ventilație asistată cu cască sau glugă, precum și aparatele care includ o mască completă, o semimască sau o sfert de mască.
În ceea ce privește atmosferele explozive, kitul este certificat conform Standardelor ATEX EN 60079-0:2012 și EN 60079-11:2012, care specifică cerințele generale pentru echipamentele destinate utilizării în astfel de condiții și protecția echipamentelor prin siguranță intrinsecă «i ”.
În ceea ce privește aspectele legate de compatibilitatea electromagnetică (CEM), TR-819E este conform cu standardele EN 61000-6-4:2007+A1:2011, referitoare la emisiile în medii industriale, și EN 61000-6-2:2005, referitoare la protecția în aceleași medii.
Gradul de protecție al echipamentului este certificat de standardul IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013, care definește gradele de protecție asigurate de carcase (cod IP). În cele din urmă, kitul respectă, de asemenea, directiva RoHS, în conformitate cu standardul EN 50581:2012, care specifică documentația tehnică necesară pentru evaluarea produselor electrice și electronice în ceea ce privește restricția substanțelor periculoase.
Aceste certificări garantează că kitul de pornire 3M™ Versaflo™ TR-819E îndeplinește cele mai înalte standarde de siguranță și performanță, oferind astfel o protecție fiabilă și eficientă în mediile industriale cu risc.
Informații despre marcă
3M combină peste un secol de experiență cu o orientare puternică către tehnologie și durabilitate. Marca oferă o gamă diversificată de produse, de la echipamente de protecție individuală la benzi adezive, trecând prin produse de semnalizare și siguranță rutieră. Susținută de o echipă de 8.100 de cercetători și un portofoliu de 129.000 de brevete, 3M continuă să inoveze pentru profesioniștii din construcții, industria auto și multe alte industrii.
Caracteristici
Kitul TR-819E include toate elementele necesare pentru o utilizare imediată, precum o baterie reîncărcabilă litiu-ion de capacitate standard, un tub respirator reglabil în lungime și un filtru A2P. Compatibil cu o gamă largă de căști Versaflo™ flexibile din seria S și rigide din seria M, acesta oferă o mare flexibilitate pentru a răspunde nevoilor specifice ale utilizatorilor.
Designul acestui kit pune accentul pe ușurința utilizării, cu componente precum o bandă ușor de curățat, un indicator al debitului de aer și prefiltre înlocuibile, garantând o întreținere simplă și eficientă. Deși casca nu este inclusă, acest lucru permite utilizatorului să selecteze modelul cel mai potrivit pentru cerințele sale specifice.
Kitul de pornire 3M™ Versaflo™ TR-819E permite trei debite de aer reglabile de către utilizator. Un indicator de stare a încărcării este afișat pentru utilizator, precum și o alertă sonoră în cazul bateriei descărcate.
B SpecificațiiB
- Tip de baterie: Baterie reîncărcabilă litiu-ion cu capacitate standard
- Tip de montare: Montare pe centură
- Certificare ATEX:
• Atmosfere gazoase neminere (grupa II): EN 60079-11 Ex ia IIB T4 Ga
• Siguranță intrinsecă nivel Ga
• Grupa de gaze IIB
• Temperatură maximă a suprafeței 135 °C (-20 °C ≤ Ta ≤ 55 °C)
• Atmosfere cu praf, non-miniere (grupa III): EN 60079-11 Ex ia IIIC 135 °C Da
• Siguranță intrinsecă nivel Da
• Grupa de praf IIIC
• Temperatură maximă a suprafeței 135 °C (-20 °C ≤ Ta ≤ 55 °C)
- Autonomie baterie (ore):
• Cu căști omologate:
• Debit standard: 5,5 – 7,5
• Debit mediu: 4 – 6,5
• Debit ridicat: 2*** – 5,5
• Cu piese faciale omologate:
• Măști complete 3M™ seria 6000: Debit standard 5,5-8, Mediu-ridicat 5-6, 4-5
• Măști complete 3M™ seria 7907S: Debit standard 5,5-8, Mediu-ridicat 5-6, 4-5
• Semimăști 3M™ seria 7500: Debit standard 5,5-8, Mediu-ridicat 5-6, 4-5
• Masca completă 3M™ FF-300: Debit standard 4-6,5, Mediu-ridicat 3**-5, 3**-4,5
• Masca completă 3M™ FF-600: Debit standard 4-6,5, mediu-ridicat 3**-5, 3**-4,5
- Timp de încărcare a bateriei: Mai puțin de 3,5 ore
- Condiții de depozitare: -30 °C până la +50 °C, < 90 % UR
- Temperatură de funcționare: -5 °C până la +55 °C
- Durată de valabilitate:
• Motor Versaflo™ TR-800 și filtre: 5 ani
• Baterie: 6 luni (după această perioadă, bateria s-ar putea să nu mai asigure 750 de cicluri de încărcare/descărcare în primul an de utilizare, păstrând 80% din capacitatea inițială)
Standarde
Kitul de pornire pentru unitatea de filtrare cu siguranță intrinsecă 3M™ Versaflo™ TR-819E este conform cu mai multe norme europene și internaționale, garantând o protecție optimă în cele mai exigente medii. În ceea ce privește protecția respiratorie, kitul îndeplinește cerințele standardelor EN 12941:1998+A2:2008 și EN 12942:1998+A2:2008, care reglementează, respectiv, aparatele de filtrare cu ventilație asistată cu cască sau glugă, precum și aparatele care includ o mască completă, o semimască sau o sfert de mască.
În ceea ce privește atmosferele explozive, kitul este certificat conform Standardelor ATEX EN 60079-0:2012 și EN 60079-11:2012, care specifică cerințele generale pentru echipamentele destinate utilizării în astfel de condiții și protecția echipamentelor prin siguranță intrinsecă «i ”.
În ceea ce privește aspectele legate de compatibilitatea electromagnetică (CEM), TR-819E este conform cu standardele EN 61000-6-4:2007+A1:2011, referitoare la emisiile în medii industriale, și EN 61000-6-2:2005, referitoare la protecția în aceleași medii.
Gradul de protecție al echipamentului este certificat de standardul IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013, care definește gradele de protecție asigurate de carcase (cod IP). În cele din urmă, kitul respectă, de asemenea, directiva RoHS, în conformitate cu standardul EN 50581:2012, care specifică documentația tehnică necesară pentru evaluarea produselor electrice și electronice în ceea ce privește restricția substanțelor periculoase.
Aceste certificări garantează că kitul de pornire 3M™ Versaflo™ TR-819E îndeplinește cele mai înalte standarde de siguranță și performanță, oferind astfel o protecție fiabilă și eficientă în mediile industriale cu risc.
Informații despre marcă
3M combină peste un secol de experiență cu o orientare puternică către tehnologie și durabilitate. Marca oferă o gamă diversificată de produse, de la echipamente de protecție individuală la benzi adezive, trecând prin produse de semnalizare și siguranță rutieră. Susținută de o echipă de 8.100 de cercetători și un portofoliu de 129.000 de brevete, 3M continuă să inoveze pentru profesioniștii din construcții, industria auto și multe alte industrii.
Puncte forte
- Modularitate și control: Permite o adaptare ușoară la diverse condiții de lucru, oferind un control intuitiv pentru o experiență optimă a utilizatorului.
- Conform cu standardele de siguranță: Respectă cele mai stricte standarde de siguranță, asigurând o protecție fiabilă în medii potențial periculoase.
- Adaptabilitate la diverse medii: Se potrivește unei game largi de situații profesionale, oferind o soluție flexibilă pentru diferite medii de lucru.
- Gata de utilizare: Kitul este complet echipat și gata de utilizare imediat după primire, fără a necesita pregătiri sau ajustări suplimentare.
- Compatibilitate cu o gamă largă de căști: Omologat pentru utilizare cu căștile Versaflo™ flexibile din seria S și rigide din seria M, oferind o mare flexibilitate în funcție de nevoile specifice.
- Baterie reîncărcabilă litiu-ion: Include o baterie cu capacitate standard, asigurând o autonomie suficientă pentru o utilizare îndelungată.
- Conform cu standardele de siguranță: Respectă cele mai stricte standarde de siguranță, asigurând o protecție fiabilă în medii potențial periculoase.
- Adaptabilitate la diverse medii: Se potrivește unei game largi de situații profesionale, oferind o soluție flexibilă pentru diferite medii de lucru.
- Gata de utilizare: Kitul este complet echipat și gata de utilizare imediat după primire, fără a necesita pregătiri sau ajustări suplimentare.
- Compatibilitate cu o gamă largă de căști: Omologat pentru utilizare cu căștile Versaflo™ flexibile din seria S și rigide din seria M, oferind o mare flexibilitate în funcție de nevoile specifice.
- Baterie reîncărcabilă litiu-ion: Include o baterie cu capacitate standard, asigurând o autonomie suficientă pentru o utilizare îndelungată.
Aplicații
Kit-ul de pornire 3M™ Versaflo™ TR-819E este ideal pentru diverse aplicații industriale, inclusiv asamblare și mecanică, fabricație și industria farmaceutică. De asemenea, este perfect adaptat pentru manipularea produselor chimice lichide și operațiunile de vopsire, oferind o protecție respiratorie fiabilă și conformă cu standardele de siguranță în aceste medii exigente.
Informații tehnice
atribute
| Clasă | 40019119 |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere