Set extractor SKF TMIP 30-60

Kit

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:TMIP 30-60
Rubix:12444
EAN:7316572852767
brand logo

rezumat tehnic

Numărul de elemente5

Detalii produs : TMIP 30-60 SKF - SKF TRUSA RULMENTI INTERIORI TMIP 30-60


Ideal pentru rulmenții montați într-o carcasă, acest kit de extragere a rulmenților SKF cu inerție este conceput pentru a extrage eficient rulmenții cu ajustare strânsă din interiorul unei carcase. Datorită designului său robust și brevetat, acesta garantează o demontare rapidă și sigură, fără a deteriora componentele din jur.

Caracteristici: B Kitul de extragere SKF TMIP 30-60 se remarca prin capacitatea sa de a genera forte de impact semnificative datorita unei greutati cu inerție ergonomice, care asigura o mai mare siguranta si eficienta in timpul demontarii. Acesta utilizeaza un sistem de cleme cu arcuri, brevetat de SKF, care permite pozitionarea sculei printr-o singura miscare rapida pe inelul interior al rulmentului. Acest design inovator asigură o prindere puternică în spatele inelului, optimizând efortul de extragere. Cele patru gheare distribuie uniform forța generată de masa glisantă, ceea ce asigură o desprindere eficientă a inelului exterior. Setul conține două extractoare adaptate pentru diferite intervale de diametre. Ansamblul este ambalat într-o valiză de transport robustă, ideală pentru mediile industriale. 

Specificații:
- Conținutul kitului: o valiză, două capete de extractor (30-40 mm și 45-60 mm), un ciocan glisant S2, un ax M19, un mâner și un manual de instrucțiuni.
- Intervalul de diametru al alezajului compatibil: 30 până la 60 mm.
- Adâncimea maximă a locașului: 97 mm (TMIP E30-40) sau 102 mm (TMIP E45-60).
- Lățimea minimă a piesei: 35 mm (TMIP E30-40) sau 64 mm (TMIP E45-60).
- Adâncimea liberă necesară în spatele piesei: 11,5 mm (TMIP E30-40) sau 15 mm (TMIP E45-60).
- Lungimea extractorului: 143 mm pentru TMIP E30-40 și 155 mm pentru TMIP E45-60.
- Lungimea axului ciocanului glisant: 557 mm.
- Greutatea ciocanului glisant: 2,05 kg (dimensiunea S2).
- Dimensiunile trusei: 530 x 85 x 180 mm.
- Greutatea totală a kitului: 5,4 kg.
- Materiale: oțeluri carbon medii, aliaje de oțel călite și temperate.
- Acoperire: zincată.

Informații despre marcă:
Fondată în 1907, SKF este un actor global de prim rang în domeniul soluțiilor pentru rotație. Compania este prezentă în peste 130 de țări. Aceasta dezvoltă, proiectează și produce rulmenți, sisteme de lubrifiere, unelte de întreținere și oferă servicii conexe. Angajamentul SKF față de inovare, calitate și durabilitate a permis companiei să rămână în fruntea industriei. SKF investește masiv în cercetare și dezvoltare, o mare parte din cifra de afaceri fiind dedicată inovării tehnice.

Puncte forte

- Demontare rapidă și sigură a rulmenților montați strâns într-un locaș. - Sistem brevetat de clești cu arcuri pentru o poziționare instantanee.
- Forță de impact ridicată generată de un ciocan glisant ergonomic.
- Gama largă de diametre acoperite: 30 până la 60 mm.
- Protejarea componentelor din jur datorită unei extracții controlate.
- Construcție robustă pentru o durată lungă de viață în mediul industrial.
- Compatibil cu toate tipurile de rulmenți standard.

Aplicații

Kitul de extragere SKF TMIP 30-60 este ideal pentru profesioniștii din domeniul întreținerii, tehnicienii și mecanicii industriali care activează în sectoarele industriei, construcțiilor sau agriculturii. Este conceput special pentru demontarea rulmenților montați în carcase cu ajustare strânsă, acolo unde accesul din spate nu este posibil. Este deosebit de potrivit pentru a scoate rulmenți sau componente în formă de inel situate în interiorul unui carter. Acest kit nu este conceput pentru arbori conici, manșoane sau ansambluri oarbe. Se utilizează în condiții în care este necesară o demontare mecanică cu forță controlată, fără a folosi căldură sau unelte distructive.

Informații tehnice


atribute
Numărul de elemente5
  • Disponibil – Data livrării la cerere