Referințe
Klingspor:13054
Rubix:d785461

Detalii produs : 13054 KLINGSPOR - 13054 KLINGSPOR
Puncte forte
Constant cutting rate. Suitable for hard-to-reach areas.
Informații tehnice
atribute
| Bob | 120 |
|---|---|
| Diametrul exterior | 60 mm |
| Lungime | 30 mm |
| Diametrul de reaming | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere