Referințe
Klingspor:12816
Rubix:d785453
EAN:4014855015931

Detalii produs : 12816 KLINGSPOR - 12816 KLINGSPOR
Puncte forte
Constant cutting rate. Suitable for hard-to-reach areas.
Informații tehnice
atribute
| Bob | 40 |
|---|---|
| Diametrul exterior | 30 mm |
| Lungime | 10 mm |
| Diametrul de reaming | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere