Referințe
Klingspor:61282
Rubix:d794506
EAN:4014855053711

Detalii produs : 61282 KLINGSPOR - 61282 KLINGSPOR
Puncte forte
Constant cutting rate. Suitable for hard-to-reach areas.
Informații tehnice
atribute
| Bob | 40 |
|---|---|
| Diametrul exterior | 50 mm |
| Lungime | 30 mm |
| Diametrul de reaming | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere