Piuliță canelată și piuliță de blocare PTN KM34, Filet interior: M170×3 | Diametrul nominal (metric): 170 mm
KM Nut
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
PTN:KM34
Rubix:d730871
Producator:857455
EAN:3660338127106




Documente
Detalii produs : KM34 PTN 857455 - 857455 PIULITA BLOCARE KM 34 PTN
Tightening nut. A KM nut is mounted with an MB washer.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul nominal (metric) | 170 mm |
|---|---|
| Filet interior | m170×3 |
| Pas de tăiere a firului | 170 mm |
| Diametrul exterior | 220 mm |
| Diametru pe apartamente | 193 mm |
| Greutate | 2.25 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere