Mâner Elesa+Ganter GN 534-40-M8-SW

Knurled knobs, Plastic

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 534-40-M8-SW
Rubix:d584739
Producator:534-40-M8-SW
brand logo

rezumat tehnic

Lungime26.5 mm
Material/finisarePlastic
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : GN 534-40-M8-SW ELESA+GANTER - GN 534-40-M8-SW ELESA+GANTER


The unique profile on the rim of the knurled knobs GN 534 is characteristic of its form and the function.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate21 g
Lungime26.5 mm
Material/finisarePlastic
Diametru40 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Lungime