Referințe
Kipp:K0260.5106X20
Rubix:d625017
EAN:4059245063765



Detalii produs : K0260.5106X20 KIPP - K0260.5106X20 KIPP
KNURLED KNOB SIZE:1 M05X20, FORM:L
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 20 g |
|---|---|
| Lungime | 20 mm |
| Material/finisare | Plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
20 mm