Referințe
Kipp:K0260.52085X60
Rubix:d618386
EAN:4059245063925



Detalii produs : 06266-52085X60 KIPP - 06266-52085X60 KIPP
KNURLED KNOB SIZE:1 M05X20, FORM:L
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 45 g |
|---|---|
| Lungime | 60 mm |
| Material/finisare | Plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
60 mm