Referințe
Kipp:K0260.5208X15
Rubix:d622754
EAN:4059245063994



Detalii produs : 06266-5208X15 KIPP - 06266-5208X15 KIPP
KNURLED KNOB SIZE:1 M05X20, FORM:L
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 32 g |
|---|---|
| Lungime | 15 mm |
| Material/finisare | Plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
15 mm