Referințe
Kipp:K0260.53106X20
Rubix:d623237
EAN:4059245064175



Detalii produs : 06266-53106X20 KIPP - 06266-53106X20 KIPP
KNURLED KNOB SIZE:1 M05X20, FORM:L
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 51 g |
|---|---|
| Lungime | 20 mm |
| Material/finisare | Plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
20 mm