Referințe
Kipp:K0247.01057X10
Rubix:d628889
EAN:4059245037353



Detalii produs : 06092-01057X10 KIPP - 06092-01057X10 KIPP
KNURLED KNOB SIZE:1 M06X30
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 7 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Diametrul filetării | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere