Referințe
Kipp:K0247.1067X15
Rubix:d625658
EAN:4059245038459



Detalii produs : 06092-1067X15 KIPP - 06092-1067X15 KIPP
KNURLED KNOB SIZE:1 M06X30
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 9 g |
|---|---|
| Material/finisare | Plastic |
| Diametrul filetării | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere