Referințe
Kipp:K0247.1067X25
Rubix:d618233
EAN:4059245038473



Detalii produs : 06092-1067X25 KIPP - 06092-1067X25 KIPP
KNURLED KNOB SIZE:1 M06X30
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 11 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Standard | NON-STANDARD |
| Diametrul filetării | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere