Referințe
Kipp:K0247.1067X30
Rubix:d614183
EAN:4059245038480



Detalii produs : 06092-1067X30 KIPP - 06092-1067X30 KIPP
KNURLED KNOB SIZE:1 M06X30
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 12 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Diametrul filetării | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere