Referințe
Kipp:K0110.004X10
Rubix:d623329
EAN:4059245039180



Detalii produs : 06094-004X10 KIPP - 06094-004X10 KIPP
KNURLED KNOB EXTERNAL THREAD SIZE:0
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 33 g |
|---|---|
| Material/finisare | Plastic |
| Standard | NON-STANDARD |
| Diametrul filetării | 4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere